SCAME PARRE SPA - SCA205.B59-CC COLONNINA BE-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt - 11 kW
Breite - 300 mm
Höhe - 1.466 mm
Tiefe - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636122595
Artikelnummer
SCA205.B59-CC
Herstellernummer
205.B59-CC
Hersteller
SCA
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt:
11 kW
Breite:
300 mm
Höhe:
1.466 mm
Tiefe:
300 mm
Montageart:
Bodenbefestigung
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK10
Tipo 2 3P+N+T 16A 400V~ 11kW 32A 400V 3P+N+T IP54 IK10