SCAME PARRE SPA - SCA205.A59-DD COLONNINA BE-A - 205.A59-DD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW
Montageart - Bodenbefestigung
Schutzart (IP) - IP54
Breite - 220 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636127415
Artikelnummer
SCA205.A59-DD
Herstellernummer
205.A59-DD
Hersteller
SCA
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Montageart:
Bodenbefestigung
Schutzart (IP):
IP54
Breite:
220 mm
Höhe:
1.466 mm
Tiefe:
300 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schlagfestigkeit:
IK10


