Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA205.A33-CC COLONNINA BE-A - 205.A33-CC

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA205.A33-CC COLONNINA BE-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 11 kW

  • Montageart - Bodenbefestigung

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Breite - 220 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636102993

Artikelnummer

SCA205.A33-CC

Herstellernummer

205.A33-CC

Hersteller

SCA

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Max. Leistung pro Ladepunkt:

11 kW

Montageart:

Bodenbefestigung

Schutzart (IP):

IP54

Breite:

220 mm

Höhe:

1.466 mm

Tiefe:

300 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Schlagfestigkeit:

IK10

Tipo 2 3P+N+T 16A 400V~ 11kW 32A 400V 3P+N+T IP54 IK10