SCAME PARRE SPA - SCA204.WD23B-T2T2MA WALL BOX 2 PRESE CON BLOCCO - 204.WD23B-T2T2MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW
Anzahl der Ladepunkte - 2
Montageart - Wandmontage
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
8001636032122
Artikelnummer
SCA204.WD23B-T2T2MA
Herstellernummer
204.WD23B-T2T2MA
Hersteller
SCA
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Anzahl der Ladepunkte:
2
Montageart:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP54
Breite:
360 mm
Höhe:
780 mm
Tiefe:
264 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schlagfestigkeit:
IK10


