Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA204.WD22B-T23AM WALL BOX 2 PRESE CON BLOCCO - 204.WD22B-T23AM

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA204.WD22B-T23AM WALL BOX 2 PRESE CON BLOCCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 2

  • Montageart - Wandmontage

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636474458

Artikelnummer

SCA204.WD22B-T23AM

Herstellernummer

204.WD22B-T23AM

Hersteller

SCA

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Max. Leistung pro Ladepunkt:

22 kW

Anzahl der Ladepunkte:

2

Montageart:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP54

Breite:

360 mm

Höhe:

780 mm

Tiefe:

264 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schlagfestigkeit:

IK10

Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW - Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW 50A 400V 3P+N+T IP54 IK10