SCAME PARRE SPA - SCA204.UB21B-EBA CENTRALINO 2 PRESE C/BLOCCO - 204.UB21B-EBA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 1-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt - 4 kW
Anzahl der Ladepunkte - 2
Montageart - Wandmontage
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
8001636101071
Artikelnummer
SCA204.UB21B-EBA
Herstellernummer
204.UB21B-EBA
Hersteller
SCA
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
1-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt:
4 kW
Anzahl der Ladepunkte:
2
Montageart:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK07
DE 2P+T 16A 230V~ 3,7kW 32A 230V 1P+N+T IP54 IK07


