Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA204.UB21B-EB CENTRALINO 2 PRESE C/BLOCCO - 204.UB21B-EB

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA204.UB21B-EB CENTRALINO 2 PRESE C/BLOCCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 1-phasig

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 4 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 2

  • Montageart - Wandmontage

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636103136

Artikelnummer

SCA204.UB21B-EB

Herstellernummer

204.UB21B-EB

Hersteller

SCA

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

1-phasig

Max. Leistung pro Ladepunkt:

4 kW

Anzahl der Ladepunkte:

2

Montageart:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK07

DE 2P+T 16A 230V~ 3,7kW 32A 230V 1P+N+T IP54 IK07