SCAME PARRE SPA - SCA204.UB11M-CH CENTRALINO - 204.UB11M-CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 1-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt - 4 kW
Montageart - Wandmontage
Schutzart (IP) - IP56
Breite - 184 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636460444
Artikelnummer
SCA204.UB11M-CH
Herstellernummer
204.UB11M-CH
Hersteller
SCA
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
1-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt:
4 kW
Montageart:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP56
Breite:
184 mm
Höhe:
337 mm
Tiefe:
106 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
CH 2P+T 10A 230V~ 2,3kW 10A 230V 2P+T IP56 IK08


