SCAME PARRE SPA - SCA204.UB11B-EB CENTRALINO 1 PRESA C/BLOCCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 1-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt - 4 kW
Anzahl der Ladepunkte - 1
Montageart - Wandmontage
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
8001636103129
Artikelnummer
SCA204.UB11B-EB
Herstellernummer
204.UB11B-EB
Hersteller
SCA
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
1-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt:
4 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Montageart:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK07
DE 2P+T 16A 230V~ 3,7kW 16A 230V 1P+N+T IP54 IK07