SCAME PARRE SPA - SCA204.CB23B-T2T2ME COLONNINA CB 2 PRESE C/BLOCCO - 204.CB23B-T2T2ME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Anzahl der Ladepunkte - 2
Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW
Breite - 315 mm
Höhe - 1.507 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636475004
Artikelnummer
SCA204.CB23B-T2T2ME
Herstellernummer
204.CB23B-T2T2ME
Hersteller
SCA
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Anzahl der Ladepunkte:
2
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Breite:
315 mm
Höhe:
1.507 mm
Tiefe:
250 mm
Montageart:
Bodenbefestigung
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK10