Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA204.CA41B-003ME COLONNINA CA 4 PRESE C/BLOCCO - 204.CA41B-003ME

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA204.CA41B-003ME COLONNINA CA 4 PRESE C/BLOCCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 7 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 4

  • Montageart - Bodenbefestigung

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636474878

Artikelnummer

SCA204.CA41B-003ME

Herstellernummer

204.CA41B-003ME

Hersteller

SCA

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Max. Leistung pro Ladepunkt:

7 kW

Anzahl der Ladepunkte:

4

Montageart:

Bodenbefestigung

Schutzart (IP):

IP54

Breite:

385 mm

Höhe:

1.51 mm

Tiefe:

263 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Schlagfestigkeit:

IK10

Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW 63A 400V 3P+N+T IP54 IK10