Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA204.CA41B-003MA COLONNINA CA 4 PRESE C/BLOCCO - 204.CA41B-003MA

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA204.CA41B-003MA COLONNINA CA 4 PRESE C/BLOCCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Anzahl der Ladepunkte - 4

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 7 kW

  • Breite - 385 mm

  • Höhe - 1.51 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636474861

Artikelnummer

SCA204.CA41B-003MA

Herstellernummer

204.CA41B-003MA

Hersteller

SCA

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Anzahl der Ladepunkte:

4

Max. Leistung pro Ladepunkt:

7 kW

Breite:

385 mm

Höhe:

1.51 mm

Tiefe:

263 mm

Montageart:

Bodenbefestigung

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK10

Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW 63A 400V 3P+N+T IP54 IK10