Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA204.CA23B-T2T2 COLONNINA CA 2 PRESE C/BLOCCO - 204.CA23B-T2T2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Anzahl der Ladepunkte - 2

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW

  • Breite - 385 mm

  • Höhe - 1.51 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636290454

Artikelnummer

SCA204.CA23B-T2T2

Herstellernummer

204.CA23B-T2T2

Hersteller

SCA

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Anzahl der Ladepunkte:

2

Max. Leistung pro Ladepunkt:

22 kW

Breite:

385 mm

Höhe:

1.51 mm

Tiefe:

263 mm

Montageart:

Bodenbefestigung

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK10

Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW 63A 400V 3P+N+T IP54 IK10