SCAME PARRE SPA - SCA204.CA11B-T2MA COLONNINA CA 1 PRESA C/BLOCCO - 204.CA11B-T2MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 1-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt - 7 kW
Anzahl der Ladepunkte - 1
Montageart - Bodenbefestigung
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
8001636474533
Artikelnummer
SCA204.CA11B-T2MA
Herstellernummer
204.CA11B-T2MA
Hersteller
SCA
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
1-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt:
7 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Montageart:
Bodenbefestigung
Schutzart (IP):
IP54
Breite:
385 mm
Höhe:
1.51 mm
Tiefe:
263 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schlagfestigkeit:
IK10


