Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA201.CSC424-5 CAVO DI RICARICA - 201.CSC424-5

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA201.CSC424-5 CAVO DI RICARICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC 3-phasig

  • Ausführung Fahrzeugseite - sonstige

  • Ausführung Infrastrukturseite - Typ 2

  • Nennstrom - 32 A

  • Lademodus - Mode 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636343198

Artikelnummer

SCA201.CSC424-5

Herstellernummer

201.CSC424-5

Hersteller

SCA

Stromart:

AC 3-phasig

Ausführung Fahrzeugseite:

sonstige

Ausführung Infrastrukturseite:

Typ 2

Nennstrom:

32 A

Lademodus:

Mode 3

Nennspannung:

400 V

Kabellänge:

5 m

Kabeltyp:

gerade

Mit Temperatursensor:

nein

Mit Incable Control Box (ICCB):

nein

Kontaktmaterial:

CuZn

5G6+1x0,5mm² 5m