Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA201.CS2323-4S CAVO DI RICARICA - 201.CS2323-4S

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA201.CS2323-4S CAVO DI RICARICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC 1-phasig

  • Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2

  • Ausführung Infrastrukturseite - Typ 2

  • Mit Incable Control Box (ICCB) - nein

  • Lademodus - Mode 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636447162

Artikelnummer

SCA201.CS2323-4S

Herstellernummer

201.CS2323-4S

Hersteller

SCA

Stromart:

AC 1-phasig

Ausführung Fahrzeugseite:

Typ 2

Ausführung Infrastrukturseite:

Typ 2

Mit Incable Control Box (ICCB):

nein

Lademodus:

Mode 3

Nennstrom:

32 A

Mit Temperatursensor:

nein

Kabellänge:

4 m

Kabeltyp:

spiralisiert

Kontaktmaterial:

CuZn

3G6+1x0,5mm² 4m SPIRALATO