Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA201.CS2111-8 CAVO DI RICARICA - 201.CS2111-8

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA201.CS2111-8 CAVO DI RICARICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC 1-phasig

  • Ausführung Fahrzeugseite - Typ 1

  • Ausführung Infrastrukturseite - Typ 2

  • Nennstrom - 20 A

  • Lademodus - Mode 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636032320

Artikelnummer

SCA201.CS2111-8

Herstellernummer

201.CS2111-8

Hersteller

SCA

Stromart:

AC 1-phasig

Ausführung Fahrzeugseite:

Typ 1

Ausführung Infrastrukturseite:

Typ 2

Nennstrom:

20 A

Lademodus:

Mode 3

Nennspannung:

230 V

Kabellänge:

8 m

Kabeltyp:

gerade

Mit Temperatursensor:

nein

Mit Incable Control Box (ICCB):

nein

Kontaktmaterial:

CuZn

3G2,5+1x0,5mm² 7,5m