Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA201.CS0024-8 CAVO DI RICARICA - 201.CS0024-8

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA201.CS0024-8 CAVO DI RICARICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC 3-phasig

  • Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2

  • Mit Incable Control Box (ICCB) - nein

  • Lademodus - Mode 3

  • Nennstrom - 32 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636349275

Artikelnummer

SCA201.CS0024-8

Herstellernummer

201.CS0024-8

Hersteller

SCA

Stromart:

AC 3-phasig

Ausführung Fahrzeugseite:

Typ 2

Mit Incable Control Box (ICCB):

nein

Lademodus:

Mode 3

Nennstrom:

32 A

Mit Temperatursensor:

nein

Kabellänge:

8 m

Kabeltyp:

gerade

Kontaktmaterial:

CuZn

5G6+1x0,5mm² 7,5m 22kW