SCAME PARRE SPA - SCA201.CS0023-4S CAVO DI RICARICA - 201.CS0023-4S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC 1-phasig
Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2
Nennstrom - 32 A
Lademodus - Mode 3
Kabellänge - 4 m
Packung
1 ST
EAN
8001636447124
Artikelnummer
SCA201.CS0023-4S
Herstellernummer
201.CS0023-4S
Hersteller
SCA
Stromart:
AC 1-phasig
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 2
Nennstrom:
32 A
Lademodus:
Mode 3
Kabellänge:
4 m
Kabeltyp:
spiralisiert
Mit Temperatursensor:
nein
Mit Incable Control Box (ICCB):
nein
Kontaktmaterial:
CuZn
3G6+1x0,5mm² 4m SPIRALATO 7,4kW


