Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA201.CS0021-4S CAVO DI RICARICA - 201.CS0021-4S

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA201.CS0021-4S CAVO DI RICARICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC 1-phasig

  • Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2

  • Nennstrom - 20 A

  • Lademodus - Mode 3

  • Kabellänge - 4 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636447100

Artikelnummer

SCA201.CS0021-4S

Herstellernummer

201.CS0021-4S

Hersteller

SCA

Stromart:

AC 1-phasig

Ausführung Fahrzeugseite:

Typ 2

Nennstrom:

20 A

Lademodus:

Mode 3

Kabellänge:

4 m

Kabeltyp:

spiralisiert

Mit Temperatursensor:

nein

Mit Incable Control Box (ICCB):

nein

Kontaktmaterial:

CuZn

3G2,5+1x0,5mm² 4m SPIRALATO 3,7kW