Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA200.33233 SPINA MOBILE - 200.33233

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA200.33233 SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ladestecker

  • Standard - Typ 3

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Max. Nennstrom - 32 A

  • Stromart - AC 3-phasig

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636243696

Artikelnummer

SCA200.33233

Herstellernummer

200.33233

Hersteller

SCA

Ausführung:

Ladestecker

Standard:

Typ 3

Schutzart (IP):

IP44

Max. Nennstrom:

32 A

Stromart:

AC 3-phasig

LED integriert:

nein

Kontaktmaterial:

CuZn

IP44 32A 3P+N+T+2piloti 400V GRIGIO Tipo 3C 3P+N+T 32A 400V~ 22kW