Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA200.23268SBL PRESA INCASSO CON BLOCCO - 200.23268SBL

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA200.23268SBL PRESA INCASSO CON BLOCCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ladesteckdose

  • Standard - Typ 2

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Max. Nennstrom - 32 A

  • Stromart - AC 3-phasig

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636447759

Artikelnummer

SCA200.23268SBL

Herstellernummer

200.23268SBL

Hersteller

SCA

Ausführung:

Ladesteckdose

Standard:

Typ 2

Schutzart (IP):

sonstige

Max. Nennstrom:

32 A

Stromart:

AC 3-phasig

LED integriert:

nein

Kontaktmaterial:

CuZn

Connettore per ricarica E-Mobility tipo/modello Scame Parre 200.23268SBL - PRESA TIPO 2S C SHUTTER 32A 3P ANTIV.LED