Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA200.01643 PRESA MOBILE - 200.01643

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA200.01643 PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ladekupplung

  • Standard - Typ 3

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Max. Nennstrom - 16 A

  • Stromart - AC 1-phasig

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636095561

Artikelnummer

SCA200.01643

Herstellernummer

200.01643

Hersteller

SCA

Ausführung:

Ladekupplung

Standard:

Typ 3

Schutzart (IP):

IP44

Max. Nennstrom:

16 A

Stromart:

AC 1-phasig

LED integriert:

nein

Kontaktmaterial:

CuZn

IP44 16A 2P+T 200-250V GRIGIO Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW