Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA200.01633 SPINA MOBILE - 200.01633

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA200.01633 SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ladestecker

  • Standard - Typ 3

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Stromart - AC 1-phasig

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8001636095554

Artikelnummer

SCA200.01633

Herstellernummer

200.01633

Hersteller

SCA

Ausführung:

Ladestecker

Standard:

Typ 3

Schutzart (IP):

IP44

Stromart:

AC 1-phasig

Spina mobile diritta per veicoli elettrici tipo 3A monofase 16A 230V~ 2P+T+CP - IP44