SCAME PARRE SPA - SCA200.01623 ADATTATORE - 200.01623

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Standard - GB AC
Schutzart (IP) - sonstige
Max. Nennstrom - 16 A
Stromart - AC 1-phasig
LED integriert - nein
Packung
10 ST
EAN
8001636095547
Artikelnummer
SCA200.01623
Herstellernummer
200.01623
Hersteller
SCA
Standard:
GB AC
Schutzart (IP):
sonstige
Max. Nennstrom:
16 A
Stromart:
AC 1-phasig
LED integriert:
nein
Kontaktmaterial:
CuZn
IP20 16A 2P+T 200-250V GRIGIO ITA 2P+T 16A 230V~ 3,7kW - Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW


