Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA195.565N INTERRUTTORE A PEDALE - 195.565N

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA195.565N INTERRUTTORE A PEDALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Dimmer

  • Lastart - sonstige

  • Bedienungsart - Tretregler

  • Farbe - schwarz

  • Nennspannung - 250 V

Packung

  • 20 ST

EAN

8001636059129

Artikelnummer

SCA195.565N

Herstellernummer

195.565N

Hersteller

SCA

Ausführung:

Dimmer

Lastart:

sonstige

Bedienungsart:

Tretregler

Farbe:

schwarz

Nennspannung:

250 V

Werkstoff:

Kunststoff

Nennstrom:

2 A

Interruttori a tirante - T125c. Descrizione 2 A/250V. Fissagio 3.2mm. Interruttore unipolarecon dordicella e pomolino bianchi