SCAME PARRE SPA - SCA195.565B INTERRUTTORE A PEDALE - 195.565B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Dimmer
Lastart - sonstige
Bedienungsart - Tretregler
Farbe - weiß
Nennspannung - 250 V
Packung
20 ST
Produktserien
Serie LUX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636059112
Artikelnummer
SCA195.565B
Herstellernummer
195.565B
Hersteller
SCA
Ausführung:
Dimmer
Lastart:
sonstige
Bedienungsart:
Tretregler
Farbe:
weiß
Nennspannung:
250 V
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer (ähnlich):
9001
Nennstrom:
2 A
Interruttori a tirante - T125c. Descrizione 2 A/250V. Fissagio 3.2mm. Interruttore unipolarecon dordicella e pomolino bianchi


