Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA195.450B INTERRUTTORE - 195.450B

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA195.450B INTERRUTTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schnurschalter

  • Bedienungsart - Wippe

  • Farbe - weiß

  • Nennspannung - 250 V

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636065908

Artikelnummer

SCA195.450B

Herstellernummer

195.450B

Hersteller

SCA

Ausführung:

Schnurschalter

Bedienungsart:

Wippe

Farbe:

weiß

Nennspannung:

250 V

Werkstoff:

Kunststoff

Nennstrom:

2 A

Interruttore rompifilo unipolare a cursore