Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA190.CP85A COPERTURA PER CANDELE - 190.CP85A

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA190.CP85A COPERTURA PER CANDELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E14

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Farbe - sonstige

  • Mit Starteraufnahme - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8001636217871

Artikelnummer

SCA190.CP85A

Herstellernummer

190.CP85A

Hersteller

SCA

Fassung:

E14

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Edisonfassung

Farbe:

sonstige

Mit Starteraufnahme:

nein

E14 ANTICO