Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA190.6000LNB PORTALAMPADA - 190.6000LNB

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA190.6000LNB PORTALAMPADA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Farbe - weiß

Packung

  • 50 ST

EAN

8001636210438

Artikelnummer

SCA190.6000LNB

Herstellernummer

190.6000LNB

Hersteller

SCA

Fassung:

E27

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Edisonfassung

Farbe:

weiß

Camicia Liscia Cappellotto Con nippel in metallo, Cavo 2.5 mm²(max).