Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA190.6000FN PORTALAMPADA - 190.6000FN

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA190.6000FN PORTALAMPADA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 50 ST

EAN

8001636210476

Artikelnummer

SCA190.6000FN

Herstellernummer

190.6000FN

Hersteller

SCA

Fassung:

E27

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Edisonfassung

Farbe:

schwarz

Camicia filettata Con nippel in metallo, cavo 2.5 mm² (max).