Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA190.6000FCN PORTALAMPADA - 190.6000FCN

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA190.6000FCN PORTALAMPADA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Fassung - E27

Packung

  • 50 ST

EAN

8001636210520

Artikelnummer

SCA190.6000FCN

Herstellernummer

190.6000FCN

Hersteller

SCA

Ausführung:

Edisonfassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Fassung:

E27

Camicia parzialmente filettata, Con nippel in metallo entrata cavo 2,5 mm² (max).