SCAME PARRE SPA - SCA190.5778/313T PORTALAMPADA - 190.5778/313T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E27
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - Edisonfassung
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Farbe - weiß
Packung
20 ST
Produktserien
Serie LUX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636066295
Artikelnummer
SCA190.5778/313T
Herstellernummer
190.5778/313T
Hersteller
SCA
Fassung:
E27
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Edisonfassung
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
weiß
T210C Attacco supporto. Fissaggio (mm) Squadretta esterna con vite di terra.



