Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA190.5740B1 PORTALAMPADA - 190.5740B1

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA190.5740B1 PORTALAMPADA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Deckenfassung

  • Werkstoff - Keramik

  • Farbe - weiß

  • Fassung - E40

  • Mit Starteraufnahme - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636110042

Artikelnummer

SCA190.5740B1

Herstellernummer

190.5740B1

Hersteller

SCA

Ausführung:

Deckenfassung

Werkstoff:

Keramik

Farbe:

weiß

Fassung:

E40

Mit Starteraufnahme:

nein

E40 T300°C BIANCO