Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA190.31 FERMATAZZA - 190.31

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA190.31 FERMATAZZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E14

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Schraubfassung

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 50 ST

EAN

8001636058696

Artikelnummer

SCA190.31

Herstellernummer

190.31

Hersteller

SCA

Fassung:

E14

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Schraubfassung

Farbe:

schwarz

Fermatazza in termoplastico. Dimensioni Ø43 x15mm. Anello fermaparalume. Per portalanpada con camicia filettata.