Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA190.2000FG PORTALAMPADA - 190.2000FG

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA190.2000FG PORTALAMPADA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E14

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 100 ST

EAN

8001636210360

Artikelnummer

SCA190.2000FG

Herstellernummer

190.2000FG

Hersteller

SCA

Fassung:

E14

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Edisonfassung

Farbe:

schwarz

Camicia Parzialmente filettata. Cappellotto, Con filetto stampato, Entrata: M10 x 1. Cavo 2.5mm2 (max). Colore: Nero