SCAME PARRE SPA - SCA180.811P SPINA PLUG NON SCHERMATA - 180.811P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5E
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Stecker (Plug)
Geschirmt - nein
Anschlussart - Crimp
Packung
100 ST
EAN
8001636447995
Artikelnummer
SCA180.811P
Herstellernummer
180.811P
Hersteller
SCA
Kategorie:
5E
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geschirmt:
nein
Anschlussart:
Crimp
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
nein
Spezialwerkzeug notwendig:
ja
Geeignet für Flachkabel:
ja
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Farbe:
farblos
Transparent:
ja


