SCAME PARRE SPA - SCA180.798 PINZA SERRA PLUG - 180.798

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für BNC-Stecker - nein
Geeignet für F-Kompressions-Stecker - nein
Mit Sperrvorrichtung - ja
Mit Schneidvorrichtung - ja
Mit Abisolierfunktion - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Serie DATATEL-TEL
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636081960
Artikelnummer
SCA180.798
Herstellernummer
180.798
Hersteller
SCA
Geeignet für BNC-Stecker:
nein
Geeignet für F-Kompressions-Stecker:
nein
Mit Sperrvorrichtung:
ja
Mit Schneidvorrichtung:
ja
Mit Abisolierfunktion:
ja
Geeignet für D-Sub-Stecker:
nein
Geeignet für F-Stecker:
nein
Geeignet für LSA-Plus:
nein
Geeignet für RJ-Stecker:
ja
Geeignet für Schwachstromverbinder:
nein
Geeignet für ST-Stecker:
nein
Geeignet für SC-Stecker:
nein
Geeignet für SMA-Stecker:
nein
Geeignet für LC-Stecker:
nein
Geeignet für MT-RJ-Stecker:
nein


