Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA180.792 SPINA MOBILE - 180.792

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA180.792 SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ12 6(6)

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Geschirmt - nein

  • Anschlussart - Crimp

  • Geeignet für Rundkabel - ja

Packung

  • 100 ST

Produktserien

EAN

8001636081915

Artikelnummer

SCA180.792

Herstellernummer

180.792

Hersteller

SCA

Steckverbindertyp:

RJ12 6(6)

Ausführung:

Stecker (Plug)

Geschirmt:

nein

Anschlussart:

Crimp

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

nein

Spezialwerkzeug notwendig:

ja

Geeignet für Flachkabel:

ja

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Farbe:

farblos

Transparent:

ja

SPINA PLUG 6/6 VOLANTE