SCAME PARRE SPA - SCA180.742 CORDONE TELEFONICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ10 4(4)
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ10 4(4)
Länge - 2 m
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Packung
12 ST
EAN
8001636081847
Artikelnummer
SCA180.742
Herstellernummer
180.742
Hersteller
SCA
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ10 4(4)
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ10 4(4)
Länge:
2 m
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Ader-Zahl:
4
Mantel-Farbe:
weiß
CORDONE EST.2MT 2 PLUG 4/4 AV