Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA180.690 SCATOLA DA PARETE - 180.690

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA180.690 SCATOLA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputz-Rahmen mit loser Bodenplatte

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636126548

Artikelnummer

SCA180.690

Herstellernummer

180.690

Hersteller

SCA

Zusammenstellung:

Aufputz-Rahmen mit loser Bodenplatte

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Scatola da parete IP40, bianca, interasse 83,5 mm