Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA180.60/CEI-S SPINA MOBILE - 180.60/CEI-S

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA180.60/CEI-S SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Winkelstecker - nein

  • Isolierter Einbau - ja

Packung

  • 200 ST

Produktserien

EAN

8001636001722

Artikelnummer

SCA180.60/CEI-S

Herstellernummer

180.60/CEI-S

Hersteller

SCA

Ausführung:

Stecker (Plug)

Kontaktausführung:

männlich (male)

Winkelstecker:

nein

Isolierter Einbau:

ja

Giungicavo. Descrizione Spina Ø 9,5mm. Coassiali diritti.