Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA180.5521 PRESA MOBILE - 180.5521

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA180.5521 PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker/Stecker

  • Steckverbindertyp - F

  • Bauform - abgewinkelt

  • Impedanz - 75 Ohm

  • Befestigungsart - isolierter Einbau

Packung

  • 50 ST

Produktserien

EAN

8001636102696

Artikelnummer

SCA180.5521

Herstellernummer

180.5521

Hersteller

SCA

Ausführung:

Stecker/Stecker

Steckverbindertyp:

F

Bauform:

abgewinkelt

Impedanz:

75 Ohm

Befestigungsart:

isolierter Einbau

SPINE E PRESE Ø 9,5mm