Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA165.40411.N PRESA MULTIPLA - 165.40411.N

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA165.40411.N PRESA MULTIPLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Ein-/Ausschalter - ja

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0

  • Überspannungsschutz - nein

  • Anzahl der Euro-Steckdosen - 0

  • Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift - 0

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8001636240251

Artikelnummer

SCA165.40411.N

Herstellernummer

165.40411.N

Hersteller

SCA

Mit Ein-/Ausschalter:

ja

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Überspannungsschutz:

nein

Anzahl der Euro-Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:

0

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

Kunststoff

FI-Schalter:

nein

Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:

0

Halogenfrei:

ja

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

8

Aderquerschnitt:

1 mm²

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

0

Netzentstörfilter:

nein

Nennstrom:

16 A

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Länge der Zuleitung:

1.5 m

Anzahl der Steckdosen Type NEMA:

0

Transparent:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

4

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Max. Anschlussleistung:

3600 W

Direkt steckbar (ohne Leitung):

nein

Presa multipla, 8 prese standard italino P17/11 - 16A con alveoli schermati CE 23-50 e 4 prese Standard italiano P30 - 16A con alveoli schermati CE 23-50. Spina in dotazione 2P+T - 16A italiana S17