SCAME PARRE SPA - SCA165.20411.N PRESA MULTIPLA - 165.20411.N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Ein-/Ausschalter - ja
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0
Überspannungsschutz - nein
Anzahl der Euro-Steckdosen - 0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift - 0
Packung
10 ST
Produktserien
Serie TREND
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636240183
Artikelnummer
SCA165.20411.N
Herstellernummer
165.20411.N
Hersteller
SCA
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Überspannungsschutz:
nein
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Kunststoff
FI-Schalter:
nein
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Halogenfrei:
ja
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
4
Aderquerschnitt:
1 mm²
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Netzentstörfilter:
nein
Nennstrom:
16 A
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Länge der Zuleitung:
1.5 m
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Transparent:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:
2
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Max. Anschlussleistung:
3600 W
Direkt steckbar (ohne Leitung):
nein


