Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA161.60510.R PRESA MULTIPLA - 161.60510.R

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA161.60510.R PRESA MULTIPLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636309781

Artikelnummer

SCA161.60510.R

Herstellernummer

161.60510.R

Hersteller

SCA

Werkstoff:

Kunststoff

PRESA PLURISTANDARD 6+4 USCITE + INT. Serie commerciale: Serie SICURA. Corrente nominale: 16A. Sigla di individuazione: P11/P17. Sigla di individuazione: P40. N° uscite disponibili: 10. Tipo prese: 4x2P+T-16A-(P17/11). Tipo prese: 6x2P+T-16A-(P40). Potenza massima: MAX 3.600W. Colore: RANDOM.