Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA161.60501.N PRESA MULTIPLA - 161.60501.N

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA161.60501.N PRESA MULTIPLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636309774

Artikelnummer

SCA161.60501.N

Herstellernummer

161.60501.N

Hersteller

SCA

Werkstoff:

Kunststoff

PRESA PLURISTANDARD 6+4 USCITE C/CAVO. Serie commerciale: Serie: SICURA. Corrente nominale: 16A. Tipo spina: 2P+T-16A-(S17). Sigla di individuazione: P11/P17. Sigla di individuazione: P40. N° uscite disponibili: 10. Tipo prese: 4x2P+T-16A-(P17/11). Tipo prese: 6x2P+T-16A-(P40). Potenza massima: MAX 3.600W. Colore: ANTRACITE.