SCAME PARRE SPA - SCA161.60500.N PRESA MULTIPLA - 161.60500.N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
8001636309750
Artikelnummer
SCA161.60500.N
Herstellernummer
161.60500.N
Hersteller
SCA
Werkstoff:
Kunststoff
PRESA PLURISTANDARD 6+4 USCITE. Serie commerciale: Serie SICURA. Corrente nominale: 16A. Sigla di individuazione: P11/P17. Sigla di individuazione: P40. N° uscite disponibili: 10. Tipo prese: 4x2P+T-16A-(P17/11). Tipo prese: 6x2P+T-16A-(P40). Potenza massima: MAX 3.600W. Colore: ANTRACITE.


