Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA161.40510.R PRESA MULTIPLA - 161.40510.R

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA161.40510.R PRESA MULTIPLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Ein-/Ausschalter - ja

  • Überspannungsschutz - nein

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • FI-Schalter - nein

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8001636249919

Artikelnummer

SCA161.40510.R

Herstellernummer

161.40510.R

Hersteller

SCA

Mit Ein-/Ausschalter:

ja

Überspannungsschutz:

nein

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

FI-Schalter:

nein

Netzentstörfilter:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

ja

Presa multipla con 4 prese pluristandard 16 A ad alveoli schermati. Con interruttore luminoso.