Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA160.232/C PRESA MULTIPLA - 160.232/C

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA160.232/C PRESA MULTIPLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Ein-/Ausschalter - ja

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0

  • Überspannungsschutz - ja

  • Anzahl der Euro-Steckdosen - 0

  • Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift - 0

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8001636104447

Artikelnummer

SCA160.232/C

Herstellernummer

160.232/C

Hersteller

SCA

Mit Ein-/Ausschalter:

ja

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Überspannungsschutz:

ja

Anzahl der Euro-Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:

0

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

FI-Schalter:

nein

Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

6

Aderquerschnitt:

1 mm²

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

0

Netzentstörfilter:

nein

Nennstrom:

16 A

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Länge der Zuleitung:

1.5 m

Anzahl der Steckdosen Type NEMA:

0

Transparent:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

0

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Max. Anschlussleistung:

3600 W

Direkt steckbar (ohne Leitung):

nein

Presa multipla con 6 prese standard italiano P17/11 - 16A con alveoli schermati CEI 23-50, con cavo. Spina in dotazione 2P+T - 16A italiana S17. Con protezione contro le sovratensioni.